004500024 食品容器 クラフトフードトレー HEIKO 62500665

004500024 食品容器 クラフトフードトレー HEIKO 62500665
004500024 食品容器 クラフトフードトレー HEIKO 62500665
004500024 食品容器 クラフトフードトレー HEIKO 62500665
004500024 食品容器 クラフトフードトレー HEIKO 62500665
004500024 食品容器 クラフトフードトレー HEIKO 62500665

食品容器 クラフトフードトレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)天面:180×250
内容量1袋(50枚)注文コード62500665品番004500024
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙トレーです。内側はPEコーティングあり。青果はもちろん、生鮮食品の包装にもおすすめです。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可

高さ(mm)25規格18×25寸法(mm)天面:180×250底面サイズ(mm)125×200材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62500638
2023-06-28
用途: クロッフル販売
ピョルハヌル飲食業

いつも利用しています
クロッフルのテイクアウトにピッタリなサイズで助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 62500638
2021-12-02
用途: 販売用のイチゴを入れる
農・林・水産業

イチゴ入れますと、トレーが柔らかくペコペコしてしまい、あまり安定しないのでもう少ししっかりとしたトレーにしようとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする