HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 汎用トレー
食品容器 クラフトフードコンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62500683
品番
004500026
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
未晒クラフト紙+内側PEコーティング
寸法(mm)
天面:205×135
高さ(mm)
50
規格
14-20
底面サイズ(mm)
155×85