メイン画像

ミーティングテーブル(縦配線 KDF型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上 タイプ矩形 注文コード62500728 品番KDF5615AHV-SDW
参考基準価格(税別)¥2,486,700 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は材質・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

脚部が美しいアルミダイキャスト磨き仕上のテーブルです。天板はシャープな印象の舟底テーパー加工です。コーナー部分はメラミン化粧板はR形状、突板天板は直角形状になっています。天板と同色のカバーで目立ちにくく、広い開口と大容量の配線ボックスで、配線が簡単に行えます。(開口寸法:W400×D120)脚支柱に縦配線ダクトを取り付けできます。立ち上げ配線をすっきりと収めることができます。

用途ミーティング用 トラスコ品番657-5388 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上 高さ(mm)714 タイプ矩形 奥行(mm)1500 間口(mm)5600 ホルダー配線コードホルダー:有 色(天板)サンドウォールナット 天板厚さ(mm)28 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 脚間(mm)左右1755、中央1162 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥119,400 / 税込 ¥131,340
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする