シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
二段弁当容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62500909
品番
004468031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
おかずとごはんをセパレートした二段弁当容器本体です。別売の中仕切り「BF-210-B」と「BF-210用嵌合蓋」を組み合わせてご利用ください。電子レンジ使用可/オーブン使用不可。耐油性:あり。
材質
BF
寸法(mm)
155×155×高56
色
ホワイト
品番
BF-210
容量(g)
ごはん:約620(中仕切使用時は340)
耐熱温度(℃)
105
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
室数
1