ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 食品容器
ケーピープラテックの 弁当容器
紙容器 KMボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62500936
品番
004440907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
紙+CPP(内)
寸法(mm)
118×178×44
色
ホワイト
品番
KM-51
耐熱温度(℃)
110
耐油性
耐油性あり
特性
蓋が汁漏れしにくい
電子レンジ
○
室数
1