紙容器 KMボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 62501006 品番 004440917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質紙+CPP(内) 寸法(mm)162×245×51 ナチュラル 品番KM-54 耐熱温度(℃)110 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい 電子レンジ 室数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする