シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
弁当容器 美濃 透明蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62501015
品番
004468188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
透明蓋
材質
OPS
寸法(mm)
319×229×9
色
透明
品番
NU-230
耐熱温度(℃)
85
柄
透明蓋
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×