小倉屋
ファスナーポケット長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ロイヤルブルー
グレー
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62501077
品番
3675-NVY-SS
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
72.5
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%