アベシン
アベシンの ラップ・消耗品・食品包材
アベシンの 紙皿・ドリンク関連商品
アベシンの 紙コップ
紙コップ ストライプカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
容量(mL)
216
注文コード
62501207
品番
004535214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙
容量(mL)
216
入数
100
品番
SCM-220P
柄
ストライプ
口径(Φmm)
70.3
高さ(mm)
92
底径(Φmm)
45.8
満杯容量(L)
0.216
質量(g)
4.9