小倉屋
ファスナーポケット長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ロイヤルブルー
グレー
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62501208
品番
3675-RBL-LL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
85
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%