アベシン
アベシンの ラップ・消耗品・食品包材
アベシンの 紙皿・ドリンク関連商品
アベシンの 紙コップ
紙コップ ストライプカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
62501216
品番
004535215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
紙
入数
100
品番
SCV-275P
柄
ストライプ
口径(Φmm)
76.8
高さ(mm)
92.3
底径(Φmm)
52.6
質量(g)
5.5
容量(満杯)(mL)
約272
容量(オンス)
約9
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
76.8×52.6×92.3
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
76.8×92.3
メーカー商品コード
004535215
商品タイプ
本体