アベシン
アベシンの ラップ・消耗品・食品包材
アベシンの 紙皿・ドリンク関連商品
アベシンの 紙コップ
紙コップ ストライプカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
62501225
品番
004535259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
紙
入数
50
品番
SCM-360PP
柄
ストライプ
口径(Φmm)
80.6
高さ(mm)
117.8
底径(Φmm)
50.5
質量(g)
8.3
容量(満杯)(mL)
約360
容量(オンス)
約12
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
80.6×50.5×117.8
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
80.6×117.8
メーカー商品コード
004535259
商品タイプ
本体