アベシン
アベシンの ラップ・消耗品・食品包材
アベシンの 紙皿・ドリンク関連商品
アベシンの 紙コップ
紙コップ ストライプカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
62501234
品番
004535213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
紙
入数
50
品番
SCM-400PP
柄
ストライプ
口径(Φmm)
83.4
高さ(mm)
129.6
底径(Φmm)
50.5
質量(g)
9.1
容量(満杯)(mL)
約415
容量(オンス)
約13
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
83.4×50.5×129.6
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
83.4×129.6
メーカー商品コード
004535213
商品タイプ
本体