曜日別特売
004286820 紙コップ パーティーチアカップ ストリックスデザイン 62501277

004286820 紙コップ パーティーチアカップ ストリックスデザイン 62501277
004286820 紙コップ パーティーチアカップ ストリックスデザイン 62501277
004286820 紙コップ パーティーチアカップ ストリックスデザイン 62501277

紙コップ パーティーチアカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(8個)注文コード62501277品番004286820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PPイエロー容量(mL)240品番SD-116高さ(mm)84口径(Φmm)80底径(Φmm)50入数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする