曜日別特売

デザートカップ

デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)デザートカップ - HEADS(ヘッズ)

湯煎可能なデザートカップです。100個入りの小ロットなのに価格もリーズナブル!お試しやストックのしやすさも魅力です。

用途
食品対応容器
材質
ポリプロピレン樹脂
色
半透明
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1パック(100個)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77796726M-CUC2356×71
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796735M-CUC2474(69)×40
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする