曜日別特売

デザートカップフタ

デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)デザートカップフタ - HEADS(ヘッズ)

デザートカップにお使いいただけるフタです。対応カップは詳細をご確認ください。

用途
食品対応容器
材質
PET[透明]
色
透明
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1パック(100個)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77796769M-LID23
オープン
¥729
¥802(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796778M-LID24
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796787M-LID25
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796796M-LID26
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする