曜日別特売

VFB未晒ペーパーカップ

VFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップVFB未晒ペーパーカップ - サンナップ

内面白で中身がみやすい、未晒ペーパーカップです。自然な風合いがおしゃれなペーパーカップです。

用途
普段使いや行楽、試飲試食、オフィスに最適です。
内容量
1袋(100個)
全6種類を絞り込む
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70936751C30100MW30413929
オープン
¥339
¥373(税込)
当日出荷
70936760C60100MW60515235.5
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
70936769C90100MW90575842.5
オープン
¥449
¥494(税込)
当日出荷
70936778C15100MW150756546
オープン
¥519
¥571(税込)
当日出荷
70936787C20100MW205797251
オープン
¥599
¥659(税込)
当日出荷
70936796C27100MW275947752
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする