ストリックスデザイン
紙コップ パーティーチアカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62501286
品番
004286823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
PP
色
イエロー
容量(mL)
480
品番
SD-119
高さ(mm)
120
口径(Φmm)
96
底径(Φmm)
60
入数
10