ストリックスデザイン
紙コップ パーティーチアカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
62501295
品番
004286821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
PP
色
ブルー
容量(mL)
240
品番
SD-117
高さ(mm)
84
口径(Φmm)
80
底径(Φmm)
50
入数
8