曜日別特売
004247903 Dカップホルダー HEIKO 62501469

004247903 Dカップホルダー HEIKO 62501469
004247903 Dカップホルダー HEIKO 62501469

Dカップホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード62501469品番004247903
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

みそ汁やスープカップ、デザートカップなどのテイクアウト用に便利!カップを固定して持ち運ぶ事ができます。口径65~80mm。1個用。

材質Gフルート段ボール寸法(mm)115×82×高35クラフト穴径(Φmm)約65~80規格L 1ヶ用
注意
※カップにより、適合しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62501469
2024-04-10
用途: テイクアウト用味噌汁
グランドゥとんかつルカン飲食業

材質がしっかりしてて組み立ても簡単でよかった。値段がもう少し安ければ良いと思います。

対象商品 : 62501469
2023-04-20
用途: テイクアウトドリンク用
飲食業

ドリンクもしっかりホールドして使いやすいです。
また買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 62501469
2022-10-13
用途: 味噌汁のテイクアウト
喫茶グレース飲食業

味噌汁のテイクアウトに使用しましたが、味噌汁のカップをしっかりホールドしてくれて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする