Dカップキャリーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード62501478 品番004247907
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ドリンクカップを4個まで持ち運ぶ事ができます。組み立てもいらず重ねて収納ができ、作業効率に優れています。7オンス以上の紙コップやプラスチックカップに対応しています。 ※カップにより、適合しない場合がございます。

材質Eフルート段ボール 寸法(mm)天面220×220/底面200×200 クラフト 高さ(mm)30 穴径(Φmm)70 規格4ケ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする