透明PETカップ 蓋

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 口径(Φmm)74 注文コード62501496 品番004526009
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は口径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合004525015/004525016/004526002/004526003 材質A-PET 透明 高さ(mm)32 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)74 入数50 メーカー商品コード004526009 フタの種類ドーム蓋 穴なし 商品タイプ
注意
※本体は付属しておりません。蓋のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44044807
2024-08-11
用途:
お客様にサービスドリンクを提供する時
サービス業

ストローあり・なしで使えるのでとても重宝しています(^^)

対象商品:
44044807
2024-08-05
用途:
テイクアウトドリンク用として
卸売・小売業

スムーズに到着しました。商品も傷みや汚れなく完全品で納品されました。使用上も問題なく使えます。

対象商品:
27492475
2023-10-19
用途:
スムージー用のカップの蓋として使用
卸売・小売業

質がしっかりしていて固いので安心感があります。
当然ストロー穴の部分も固いため、差したストローがゆ潰れてしまいスムージーのようにドロっとした飲料は吸いづらい面もありますが、そこは工夫して使用しているので問題ありません。それよりもしっかりした作りの安心感が勝ります。

対象商品:
62501487
2023-08-09
用途:
カップと同時購入し、飲料配布に使用。
教育・研究機関

カップと同時購入し、Dカップトレイと併用して飲料配布に使用した。ピッタリはまり、便利だった。

対象商品:
54513735
2023-08-05
用途:
レモネードように購入
農・林・水産業

このサイズが1番使いやすいです。キッチンカーでドリンク販売用で使用しています。

対象商品:
62501514
2022-11-24
用途:
台湾カステラチョコがけの蓋に使用しています。
製造業

形が可愛いので商品が映えます。惣菜や一人前ちらし寿司などにも使用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54513735
2022-11-22
用途:
イベントでのホットドリンクの提供に使用
maruri 様 (飲食業)

しっかりとしていてサイズもちょうど良く
蓋の色も選べるのでリピートしています
店のロゴを消しゴムハンコで押して使っています

対象商品:
62501496
2022-02-11
用途:
T.Oフードに愛用
建設業・工事業

カップとパチっとハマり、水分も漏れることなく使いやすいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする