メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
台車
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62501568
品番
SK45
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-6976
材質
フレーム:Φ25.4mm、Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ100mmストッパー付
幅(mm)
647
高さ(mm)
852
奥行(mm)
1069
キャスター有無
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません