透明PETカップ 本体

(32件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 口径(Φmm)85 注文コード62501575 品番004526006
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は口径・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。

材質A-PET 容量(オンス)9 適合004525024/004525011 透明 高さ(mm)91 タイプデザート深型 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)85 容量(満杯)(mL)約280 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-5 底径(Φmm)49 入数50 メーカー商品コード004526006 商品タイプ本体
注意
※1オンス蓋付き以外は蓋が付属しておりません。本体のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
サイズ、形状ともに満足
飲食業

ドリンクのテイクアウト用に導入していますが、カップのサイズと持ちやすい形状にとても満足しています。

対象商品:
62501584
2025-07-10
用途:
パフェを作りました
飲食業

普段使いだと少し大きいですが、プレミアムバージョンようだったので理想のサイズと形でした

対象商品:
44044816
2025-04-23
用途:
販売
飲食業

これまで使用していたカップより背が低いので
安定していて使いやすいです

対象商品:
27492588
2024-09-26
用途:
会食時の飲み物配布
その他業種

迅速に発送いただき大変助かりました。豊富なサイズから丁度良い物を選ぶ事ができ満足です。

2024-09-26
用途:
検尿コップのフタ
その他業種

検尿コップの匂いを抑えたり、異物混入を避けるために、軽く乗せられるフタを探していたのですが、これがピッタリでした。
安価なので大変助かっています。

対象商品:
62501557
2024-02-10
用途:
こども食堂で
飲食業

デザートカップとして使います。大きすぎず小さすぎず、持ってもぐしゃっとならない適度な厚みもあって、とても良いです。サイズも色々選べるので、作るものに合わせられるのも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
62501557
2024-03-20
用途:
こども食堂でのデザートに
飲食業

こども食堂でデザートを提供するのに使っています。プラコップだとパカパカして持ちにくいけれど、これだと適度なかたさがあって持ちやすいし、上が広がっているので食べやすいです。上部が広いので、デコレーションも色々できて可愛く仕上がります。

対象商品:
27492563
2024-03-01
用途:
試飲の時
製造業

厚みがあって持ちやすいです。多少力を入れても変形しないので、扱いが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする