メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
折りたたみパネル(3連)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62501586
品番
TPA1806-3-DBRN
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
671-0323
材質
パネル:木目シート、芯材:MDF、フレーム:アルミ、コーナー・ジョイント部:ABS樹脂、ベース:アルマイト仕上
色
ダークブラウン
高さ(mm)
1801
奥行(mm)
350
間口(mm)
1802
張地
木目シート
パネル厚(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません