小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
切りポケ長袖ポロ(ペン差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62501619
品番
3685-TUQ×WHT-SS
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ターコイズ×ホワイト
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
60
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%