HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ポリ袋・ジッパー付き袋
HEIKOの ストックバッグ
ドリンクパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×210+ガゼット部分70
タイプ
手抜き
注文コード
62501654
品番
006657200
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PET12/LDPE20/CPP60
容量(mL)
約250
タイプ
手抜き
規格
12-21
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×210+ガゼット部分70