HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ポリ袋・ジッパー付き袋
HEIKOの ストックバッグ
ドリンクパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×230+ガゼット部分80
タイプ
穴有り
注文コード
62501663
品番
006657201
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NY15/LLDPE60
容量(mL)
約500
タイプ
穴有り
規格
13-23
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×230+ガゼット部分80