HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ポリ袋・ジッパー付き袋
HEIKOの ストックバッグ
ドリンクパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×180+ガゼット部分70
タイプ
スパウト
注文コード
62501679
品番
006657202
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
透明蒸着PET12/NY15/LLDPE100
容量(mL)
約350
タイプ
スパウト
規格
12-18
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×180+ガゼット部分70