ドリンクパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)130×190+ガゼット部分80 タイプスパウト 注文コード62501688 品番006657203
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法・タイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質透明蒸着PET12/NY15/LLDPE130 容量(mL)約500 タイプスパウト 規格13-19 寸法(幅W×高さH)(mm)130×190+ガゼット部分80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62501679
2022-05-08
用途:
ドリンクテイクアウト
サービス業

ドリンク以外に使用の横長タイプもあると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする