004712933 タピオカストロー 片先斜め シバセ工業 62502083

タピオカストロー 片先斜め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1箱(130本)注文コード62502083品番004712933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

直径12mmの太口ストロー。タピオカが入ったドリンクなどに。ストローの先が斜めカットされてとがっているので、フィルム包装の蓋のドリンクに便利です。個包装なしの形態です。

材質ポリプロピレン長さ(mm)180クリア直径(Φmm)12規格12×18外装なし入数(個)130商品タイプストレートストロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62502083
2023-07-29
用途: タピオカジュース
Crepe cafe 叶飲食業

10mmを100均で購入したらタピオカが引っ掛かり飲みにくかったので、こちらで12mmを見つけて購入してみました。太さがちょうど良く飲みやすかったです。

対象商品 : 62502074
2022-06-20
用途: わらび餅ドリンク用
飲食業

コスパもよく、品質になんの問題もありません。
また、購入します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする