小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
帯電防止ボタンダウン半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
62502355
品番
8027-NVY-M
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%