メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
スポットスクリーン セルムーブ cellmove
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62502356
品番
SW1215-FPAT
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
671-6659
材質
表地:再生ポリエステル、フレーム:Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上
色
アッシュターコイズ
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
407
間口(mm)
1200
張地
防炎布地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません