メイン画像

スポットスクリーン セルムーブ cellmove

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62502390 品番 SW1215-FPSNV
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
トラスコ品番671-6634 材質表地:再生ポリエステル、フレーム:Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上 スモークネイビー 高さ(mm)1500 奥行(mm)407 間口(mm)1200 張地防炎布地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする