メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
ジョイントポール フレームパーティション JP型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62502417
品番
JPJ-15-B
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
連結金具1セット
トラスコ品番
671-5131
材質
アルミ押出成形品、アルマイト仕上
高さ(mm)
1503
品名
ジョイントポール
奥行(mm)
40
間口(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません