小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
帯電防止ボタンダウン半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
注文コード
62502434
品番
8027-RBL-S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%