メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
ペン立て フレームパーティション JP型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62502478
品番
JPPN0707-B
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、金具
トラスコ品番
671-6620
材質
スチール塗装仕上
高さ(mm)
70
品名
ペン立て
奥行(mm)
80
間口(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません