メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
ツールポケット フレームパーティション JP型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62502487
品番
JPP-510-WGL
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
671-6614
材質
帆布、面:ファスナー
高さ(mm)
15
品名
ツールポケット
奥行(mm)
525
間口(mm)
510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません