バーガー袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 62502546 品番 004738176
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

テイクアウトにぴったり!ハンバーガーや肉まんなどが入る四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。袋の上部が7mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。100枚ポリ入れ

材質未晒クラフト紙50g+PE10μ 品番12 タイプ未晒無地 幅×長さ(mm)120×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41473478
2026-03-07
用途:
バーガー
株式会社KAZBO 様 (飲食業)

しっかりしていて持ち帰りの商品を包むのにドリップが出なくて良い

2025-01-03
用途:
ハンバーガーを包むために使用

他ではなかなか見つけられたなかった厚みがあり、しっかりした作りで
ボリュームのあるハンバーガーもこれなら安心して包めます。

2024-10-30
用途:
ハンバーガー用
I ma art cafe 様 (飲食業)

使いやすいです、テイクアウトの際に箱にいれるのですが、しっかりしているので門が少し固くて入れにくさはありますが、普段は何も問題ないです。

2023-01-21
用途:
バーガーの袋
株式会社エムエスプランニング 様 (飲食業)

他のお店ではこの大きさは全く見当たりませんでした。当店のスペシャルビッグバーガーにぴったりなサイズかと思います。早く試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする