紙コップ モデレカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 62502564 品番 004539089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モデレカップは耐熱・断熱性の優れた紙カップです。紙に凸凹柄の紙を巻きつけ、二重構造にすることで手に伝わる熱を和らげる仕様になっています。50個入り。

材質アイボリー紙+カップ用原紙+内面PE 容量(mL)260 ブラック 品番9オンス ブラック 高さ(mm)93 口径(Φmm)79 底径(Φmm)50 入数50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41473828
2020-10-14
用途:
社内で温かい飲み物を飲むとき

丈夫なので熱い飲み物をいれてもあまり熱さを感じなかったしへたらなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする