メイン画像
ナイキ
ナイキの PC周辺機器
ナイキの WEB会議用品
ナイキの WEBカメラ
カメラスタンド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62502575
品番
TFP-B52
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
671-9837
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
品名
カメラスタンド
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)奥行
190
本体寸法(mm)高さ
486
本体寸法(mm)幅
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません