メイン画像
ナイキ
ナイキの 工具セット
ナイキの ワゴンタイプ
サイドワゴン
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62502600
品番
PJT-4550-B-WH
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
672-1390
材質
天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り、本体:スチール塗装仕上げ、キャスター付
色
本体:ブラック/天板:ホワイト
段数
2
外寸法・高さ(mm)
770
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません