メイン画像
ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 掲示板/コルクボード
掲示板
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62502627
品番
BBU0906IV
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
672-1393
材質
吊掛け式、塩ビシート張り
厚さ(mm)
17.6
色
板面:アイボリー
取付
スライド型吊金具
枠の色
シルバー
対応
ピン対応可能
板面(縦×横)(mm)
610×910
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません