メイン画像

掲示板

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62502636 品番 BBU1209GR
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
トラスコ品番671-9883 材質吊掛け式、塩ビシート張り 厚さ(mm)17.6 板面:グリーン 取付スライド型吊金具 枠の色シルバー 対応ピン対応可能 板面(縦×横)(mm)910×1210 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする