帯電防止ボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズLL 注文コード62502644 品番8027-WHT-LL
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は色・サイズなど72種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする