メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの シェルフ
オープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
4
注文コード
62502706
品番
MJ-0911N-BCA
参考基準価格(税別)
¥157,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オープンスペースをゆるく間仕切る機能とデザイン性を高めた収納庫です。
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
671-9855
材質
本体:スチール塗装仕上、バックパネル:ポリエステル系シート
段数
4
耐荷重(kg/段)
50
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
1050
本体寸法(mm)幅
899
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません