スーパーヘビー半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62502748 品番 2050-NVY-3L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
ネイビー サイズEL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 素材ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする