メイン画像

オープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 注文コード62502749 品番MJ-0907N-BCA
参考基準価格(税別)¥137,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は段数など8種類から選べます 他の種類を見る

オープンスペースをゆるく間仕切る機能とデザイン性を高めた収納庫です。

付属品棚板1枚 トラスコ品番671-9841 材質本体:スチール塗装仕上、バックパネル:ポリエステル系シート 段数3 耐荷重(kg/段)50 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅899 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする