代表画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの モニター机上台
床固定金具 シェルフラック
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62502776
品番
RGA-YB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
2個入り
トラスコ品番
671-9851
材質
スチール製
本体寸法(mm)奥行
62
本体寸法(mm)高さ
9
本体寸法(mm)幅
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません