メイン画像

シェルフラック

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数5 注文コード62502828 品番R945-18B-MPB
参考基準価格(税別)¥173,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は段数など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板4枚付 トラスコ品番672-1358 材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール 段数5 耐荷重(kg/段)30 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ1847 本体寸法(mm)幅900 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする